ゲイツ・ユニッタ・アジア
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅12.7mm
(1件のレビュー)
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)
1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト幅(mm)
12.7
材質(本体)
クロロプレンゴム
種類
タイミングベルト
タイプ
標準
ピッチ(mm)
2.032
ベルト厚(mm)
1.14
材質(歯布)
ナイロン帆布
材質(心線)
グラスファイバーコード
ベルト形
MXL
内容量
1本
バスケットに入れる
215
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36250645
B39MXL12.7
39
79.248
¥
1,520
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36250672
B40MXL12.7
40
81.28
¥
1,520
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36250706
B41MXL12.7
41
83.312
¥
1,520
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36250733
B42MXL12.7
42
85.344
¥
1,520
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36250767
B43MXL12.7
43
87.376
¥
1,520
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36250794
B45MXL12.7
45
91.44
¥
1,520
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36250821
B46MXL12.7
46
93.472
¥
1,520
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36250855
B48MXL12.7
48
97.536
¥
1,520
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36250882
B49MXL12.7
49
99.568
¥
1,520
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36250916
B50MXL12.7
50
101.6
¥
1,520
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36250943
B52MXL12.7
52
105.664
¥
1,520
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36250977
B53MXL12.7
53
107.696
¥
1,520
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36251004
B54MXL12.7
54
109.728
¥
1,520
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36251031
B56MXL12.7
56
113.792
¥
1,520
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36251065
B58MXL12.7
58
117.856
¥
1,520
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36251092
B59MXL12.7
59
119.888
¥
1,520
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36251126
B60MXL12.7
60
121.92
¥
1,520
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36251153
B61MXL12.7
61
123.952
¥
1,670
¥
809
¥
890
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36251187
B62MXL12.7
62
125.984
¥
1,670
¥
809
¥
890
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36251214
B63MXL12.7
63
128.016
¥
1,670
¥
809
¥
890
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36251241
B64MXL12.7
64
130.048
¥
1,670
¥
809
¥
890
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36251275
B65MXL12.7
65
132.08
¥
1,670
¥
809
¥
890
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36251302
B67MXL12.7
67
136.144
¥
1,670
¥
809
¥
890
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36251336
B68MXL12.7
68
138.176
¥
1,670
¥
809
¥
890
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36251363
B69MXL12.7
69
140.208
¥
1,670
¥
809
¥
890
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36251397
B70MXL12.7
70
142.24
¥
1,670
¥
809
¥
890
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36251424
B71MXL12.7
71
144.272
¥
1,670
¥
809
¥
890
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36251451
B72MXL12.7
72
146.304
¥
1,670
¥
809
¥
890
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36251485
B73MXL12.7
73
148.336
¥
1,670
¥
809
¥
890
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36251512
B74MXL12.7
74
150.368
¥
1,670
¥
809
¥
890
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36251546
B75MXL12.7
75
152.4
¥
1,670
¥
809
¥
890
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36251573
B76MXL12.7
76
154.432
¥
1,670
¥
809
¥
890
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36251607
B77MXL12.7
77
156.464
¥
1,670
¥
809
¥
890
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36251634
B78MXL12.7
78
158.496
¥
1,670
¥
809
¥
890
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36251661
B79MXL12.7
79
160.528
¥
1,670
¥
809
¥
890
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36251695
B80MXL12.7
80
162.56
¥
1,670
¥
809
¥
890
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36251722
B81MXL12.7
81
164.592
¥
1,670
¥
809
¥
890
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36251756
B82MXL12.7
82
166.624
¥
1,670
¥
809
¥
890
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36251783
B83MXL12.7
83
168.656
¥
1,670
¥
809
¥
890
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36251817
B84MXL12.7
84
170.688
¥
1,670
¥
809
¥
890
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36251844
B85MXL12.7
85
172.72
¥
1,670
¥
809
¥
890
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36251871
B86MXL12.7
86
174.752
¥
1,670
¥
809
¥
890
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36251905
B87MXL12.7
87
176.784
¥
1,670
¥
809
¥
890
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36251932
B88MXL12.7
88
178.816
¥
1,670
¥
809
¥
890
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36251966
B89MXL12.7
89
180.848
¥
1,670
¥
809
¥
890
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36251993
B90MXL12.7
90
182.88
¥
1,670
¥
809
¥
890
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36252027
B91MXL12.7
91
184.912
¥
1,760
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36252054
B92MXL12.7
92
186.944
¥
1,760
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36252081
B94MXL12.7
94
191.008
¥
1,760
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36252115
B95MXL12.7
95
193.04
¥
1,760
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ