曜日別特売

タイヤ&レザーワックス トリガー

タイヤ&レザーワックス トリガー - ウイルソン
(2件のレビュー)

石油系の溶剤を含まないので、べたつくことなくタイヤをヒビ割れなどから優しく保護します。大容量の500ml入りで、たっぷり28本分に使用できます。

形状スプレー危険物の類別非危険物内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4037557102067
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40375571
2023-03-04
用途: タイヤ用
自動車・二輪車・自転車関連業

同社のスプレー式は香りが好みなので内装用に使っています。
しかしタイヤに使うと消費が激しい。
この商品はタイヤに合いますね。
アーマオールと同レベルかな。

対象商品 : 40375571
2016-09-29
用途: 自家用車のタイヤの艶出し保護
堀内商店

今まで使用した中で光沢(光すぎず)、ひび割れ防止効果、持続力があると思います。
エマルジョンタイプで使用しやすく満足しています。
無くなり次第、追加注文したいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイヤワックスの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tire_wax/
2022-10-13

タイヤ・ホイール用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする