ドライフィルムスプレー

ドライフィルムスプレー SUPER LUBE (スーパールーベ)
(14件のレビュー)

Syncolon(超微粒子PTFE)のスプレーです。
洗浄溶剤も入っており、対象の汚れを取りながらPTFEを噴射します。
金属表面の傷等に入り込み摩耗を抑えます。
鍵穴等べたつきを嫌う箇所の潤滑に最適です。
H1グレード品につき、食品・飲料・医薬品製造にもご使用頂けます。

用途
乾燥潤滑が求められる箇所。
金属表面。
鍵。
小型ギア。
スライド部。
精密機械。
音楽機器。
食品・飲料・医薬品製造装置
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性潤滑 危険物の性状非水溶性
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
危険物の数量
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40387751 11016 1本(311g) 0.28L
オープン
 
 
取扱い終了
40387742 11006 1本(148g) 0.133L
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
40387742
2021-04-22
用途:
包材とガイドの接触抵抗軽減
製造業

紙包材がステンレスレール上を移送する際に接触抵抗で包材にめくれが出たりしていましたが
塗布して馴染ませると、平滑性がとてもよくなりロスが減りました。
磨いているステンレスでも、このスプレーをかけると触っても違いがわかる滑りやすさになります。従来のシリコンスプレーより持ちは良いです。またH1対応が前提でしたので満足しています。

対象商品:
40387751
2020-03-13
用途:
油の使えない部分の潤滑
サービス業

当然ながら重加重には向きません。洗浄成分で、元グリスが塗ってある所はグリスが流される為使わないほうが良いと思います。内圧が高いのかスプレーの調整が難しいです。大きいほうより小さいほうが使いやすかったです。

対象商品:
40387742
2020-03-25
用途:
一般保全整備
株式会社白青舎 様

速乾性の求められる部所を想定し購入しましたが、期待性能と価格面から継続的には使用しにくいと考えています。性能はテフロン系でマア満足ですが、価格が・・・

対象商品:
40387751
2019-07-26
用途:
ラジコンのベアリングオイルとして使用
製造業

ドライなので、ベタつきとゴミの付着もなく満足してます。

対象商品:
40387751
2019-03-27
用途:
ドライ潤滑用途に
不動産業

いわゆるPTFEのドライ潤滑スプレーとしては高品質だと思う。
他の類似製品にも言える事だが使用前にしっかり振らないとキチンと出ないので注意が必要。また少量の使用の場合も肝心のPTFEが出ず溶剤のみが出てしまう事があるためある程度勢いよく噴射した方が良い。

なお製品説明にもあるがクリーニング性能は相当高い、多少の油脂を含めた汚れであれば本製品で洗浄して良い。ただ溶剤やゴムへの使用が考えられるが、この高い洗浄能力と引き換えなのか溶剤による攻撃性は相応にあるように思える。このため溶剤に弱い部材へ一気に塗布するのは注意が必要かもしれない。同様に接着剤なども剥がす作用があるため接着された摺動部材への塗布時にも注意した方が良いかと思う。

2人が参考にしています
対象商品:
40387751
2019-01-04
用途:
自転車の整備。主にチェーンやディレイラの注油。
その他業種

汚れの付着が少ないし、可動部が大変滑らかに動くように感じます。

対象商品:
40387751
2018-03-16
用途:
建物内の潤滑

錠、丁番などべたつきが気になったりホコリを呼びたくない場所に使用している。乾きが早く、残留する粉などもほとんど見て分からないが潤滑性しっかりとあり大変満足している。以前は半分の容量のものを同じくらいの値段で買っていたが、ここでこの大きさの物をこの価格で購入することができ、満足している。

対象商品:
40387742
2018-02-19
用途:
精密機械
サービス業

使えます!すぐ乾くので、急場でもオッケイでしょう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

浸透・潤滑スプレー(オイルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/321/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする