ダクトハンガー金具 ダクトクリップ

ダクトハンガー金具 ダクトクリップ - 南電機ダクトハンガー金具 ダクトクリップ - 南電機ダクトハンガー金具 ダクトクリップ - 南電機ダクトハンガー金具 ダクトクリップ - 南電機ダクトハンガー金具 ダクトクリップ - 南電機ダクトハンガー金具 ダクトクリップ - 南電機ダクトハンガー金具 ダクトクリップ - 南電機ダクトハンガー金具 ダクトクリップ - 南電機
内容量1箱(10組)
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
ボルト寸法
材質
質量(g)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40409731DC-16鋼製電線(C16)/21.0、合成樹脂(16)/22.0M6×20溶融亜鉛めっき鋼板32.548
800
799
879(税込)
当日出荷
40409661DC-19鋼製電線(C19)/19.1、合成樹脂(14)/18.0M6×20溶融亜鉛めっき鋼板31.547
800
799
879(税込)
5日以内出荷
40409677DC-25鋼製電線(C25)/25.4M6×20溶融亜鉛めっき鋼板36.554
960
959
1,055(税込)
当日出荷
40409686DC-31鋼製電線(G31)/31.8M6×20溶融亜鉛めっき鋼板4161
1,000
999
1,099(税込)
7日以内出荷
40409747DC-36鋼製電線(G36)/41.9、合成樹脂(36)/42.0M6×20溶融亜鉛めっき鋼板47.570
1,160
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
40409695DC-39鋼製電線(C39)/38.1M6×20溶融亜鉛めっき鋼板45.566
1,080
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
40409756DC-42鋼製電線(G42)/47.8、合成樹脂(42)/48.0M6×20溶融亜鉛めっき鋼板52.576
1,240
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
40409704DC-51鋼製電線(G51)/50.8M6×20溶融亜鉛めっき鋼板5478
1,300
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
40409765DC-54鋼製電線(G54)/合成樹脂(54)M6×20溶融亜鉛めっき鋼板77.587
1,760
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
40409713DC-63鋼製電線(C63)/63.5M6×20溶融亜鉛めっき鋼板86.592
1,760
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
40409722DC-70・75鋼製電線(C75・G70)/76.2・75.2、合成樹脂(70)/76.0M6×25溶融亜鉛めっき鋼板100104
1,920
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
40409862SDC-16鋼製電線(C16)/21.0、合成樹脂(16)/22.0M6×20ステンレス3348
2,880
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
40409774SDC-19鋼製電線(C19)/19.1、合成樹脂(14)/18.0M6×20ステンレス3247
2,880
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
40409792SDC-22鋼製電線(C22)/26.5、合成樹脂(22)/26.0M6×20ステンレス-54
3,120
3,098
3,408(税込)
7日以内出荷
40409783SDC-25鋼製電線(C25)/25.4M6×20ステンレス3654
3,120
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
返品不可
40409817SDC-28鋼製電線(G28)/33.3、合成樹脂(28)/34.0M6×20ステンレス-61
3,360
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
40409801SDC-31鋼製電線(G31)/31.8M6×20ステンレス40.761
3,360
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
40409871SDC-36鋼製電線(G36)/41.9、合成樹脂(36)/42.0M6×20ステンレス47.570
3,600
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
40409826SDC-39鋼製電線(C39)/38.1M6×20ステンレス45.566
3,600
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
40409887SDC-42鋼製電線(G42)/47.8、合成樹脂(42)/48.0M6×20ステンレス52.576
3,840
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
40409835SDC-51鋼製電線(G51)/50.8M6×20ステンレス54.578
3,840
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
40409844SDC-63鋼製電線(C63)/63.5M6×20ステンレス65.592
4,080
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
40409853SDC-70・75鋼製電線(C75・G70)/76.2・75.2、合成樹脂(70)/76.0M6×25ステンレス75104
4,560
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする