バリュー・オーガ18DH
洋便器、和便器専用の大便器清掃器です。
便器内のトラップを通過して、排水管の中まで清掃します。
仕様ダウンヘッド
トラスコ品番475-3330
質量(kg)2.2
ワイヤー径(Φmm)12
ワイヤー長さ(m)1.8
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)48×150×800
内容量1個
水道・空調配管用工具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20