抗菌・涼感 タレ付きキャップ

抗菌・涼感 タレ付きキャップ - シーズン[作業服]

どなたにも自然にフィットし、動きやすく、疲れにくい設計です。
長時間の使用にも圧迫感がない快適仕様。
後頭部にサイズ調節フラッグと、「タレ」がついています。

サイズフリー仕様抗菌、消臭、厚手、制電種類ショートフード混率(%)ポリエステル65、綿35(ケープ部/ポリエステル100)機能抗菌、涼感頭囲(cm)約53~64内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40455527FT6320
3,200
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする