京セラ
ホルダ
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40549397
SDLCL1010JX-07FF
左
ひし形55°
95
スクリュークランプ方式
7
¥9,100
¥
6,798
¥7,478
(税込)
6日以内出荷
40549406
SDLCL1010JX-11FF
左
ひし形55°
95
スクリュークランプ方式
7
¥9,100
¥
6,798
¥7,478
(税込)
6日以内出荷
40549415
SDLCL1212F-07FF
左
ひし形55°
95
スクリュークランプ方式
7
¥9,500
¥
6,998
¥7,698
(税込)
6日以内出荷
40549433
SDLCL1212JX-07FF
左
ひし形55°
95
スクリュークランプ方式
7
¥9,500
¥
6,998
¥7,698
(税込)
6日以内出荷
40549442
SDLCL1212JX-11FF
左
ひし形55°
95
スクリュークランプ方式
7
¥9,500
¥
6,998
¥7,698
(税込)
6日以内出荷
40549451
SDLCL1616JX-07FF
左
ひし形55°
95
スクリュークランプ方式
7
¥9,600
¥
7,098
¥7,808
(税込)
6日以内出荷
40549467
SDLCL1616JX-11FF
左
ひし形55°
95
スクリュークランプ方式
7
¥9,600
¥
7,098
¥7,808
(税込)
6日以内出荷
40548697
SDLCL1010F-11FF
左
ひし形55°
95
スクリュークランプ方式
7
¥7,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40548681
SDLCL1010F-07FF
左
ひし形55°
95
スクリュークランプ方式
7
¥7,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40548706
SDLCL1212H-07FF
左
ひし形55°
95
スクリュークランプ方式
7
¥8,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40548715
SDLCL1212H-11FF
左
ひし形55°
95
スクリュークランプ方式
7
¥8,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40549424
SDLCL1212F-11FF
左
ひし形55°
95
スクリュークランプ方式
7
¥8,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください