京セラ
ホルダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法h
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法h(mm)
12
注文コード
40549442
品番
SDLCL1212JX-11FF
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
勝手
左
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
95
クランプシステム
スクリュークランプ方式
チップ逃げ角(°)
7
H1=h
12
寸法L1(mm)
120
寸法S(mm)
0
寸法B(mm)
12
寸法b(mm)
12
寸法h(mm)
12
寸法F1(mm)
12
寸法F2(mm)
2
基準コーナーR
0.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。