京セラ
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
この商品は
寸法h
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法h(mm)
12
注文コード
40549424
品番
SDLCL1212F-11FF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,100
勝手
左
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
95
クランプシステム
スクリュークランプ方式
チップ逃げ角(°)
7
H1=h
12
寸法L1(mm)
85
寸法S(mm)
0
寸法B(mm)
12
寸法b(mm)
12
寸法h(mm)
12
寸法F1(mm)
12
寸法F2(mm)
2
基準コーナーR
0.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0