京セラ
ホルダ
寸法H(mm)
23
寸法L1(mm)
200
寸法F(mm)
17
寸法D(Φmm)
32
寸法L2(mm)
20
角度θ(°)
0
最小加工径A(Φmm)
32
基準コーナーR
0.8
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
形状
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40545985
CTUPL0025R16
左勝手
三角形
93
クランプオン
11
¥53,600
¥
38,980
¥42,878
(税込)
6日以内出荷
40545994
CTUPR0025R16
右勝手
三角形
93
クランプオン
11
¥53,600
¥
38,980
¥42,878
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください