曜日別特売
CTUPR0025R16 ホルダ 京セラ 40545994

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
勝手右勝手
内容量1個注文コード40545994品番CTUPR0025R16
参考基準価格(税別)¥56,300販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
勝手
右勝手
形状
三角形
切込み角Kr(°)
93
クランプシステム
クランプオン
チップ逃げ角(°)
11
寸法H(mm)
23
寸法L1(mm)
200
寸法F(mm)
17
寸法D(Φmm)
32
寸法L2(mm)
20
角度θ(°)
0
最小加工径A(Φmm)
32
基準コーナーR
0.8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする