京セラ
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
勝手
左勝手
右勝手
左勝手
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40545985
品番
CTUPL0025R16
参考基準価格(税別)
¥56,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
勝手
左勝手
形状
三角形
切込み角Kr(°)
93
クランプシステム
クランプオン
チップ逃げ角(°)
11
寸法H(mm)
23
寸法L1(mm)
200
寸法F(mm)
17
寸法D(Φmm)
32
寸法L2(mm)
20
角度θ(°)
0
最小加工径A(Φmm)
32
基準コーナーR
0.8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。