ミリオン ホロタイト リール巻

ミリオン ホロタイト リール巻 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

ホロタイトは、適度の伸縮性を生かし、大きな荷物、商品、貨物などをしっかり固定し、荷くずれを防ぐ、ロープとバンドの両方の役割をはたす、太陽にも風雨にも強い、全天候性のゴムベルトです。安全性にも配慮が施され、使いやすくなっています。
屋外用パレットなどの固定や、切っての使用も可能です。

内容量1巻
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40742816 ED-RE150 17mm×1.5mm×150m
オープン
 
 
取扱い終了
40742825 ED-RC060 30mm×2.5mm×60m
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40742816 ED-RE150 11135984 ED-RE150 ED-RE150 ホロタイト リール巻 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 11135984 ホロタイト リール巻 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 1巻 24,980 税込27,478 注文コードが変更になりました
40742825 ED-RC060 11135993 ED-RC060 ED-RC060 ホロタイト リール巻 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 11135993 ホロタイト リール巻 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 1巻 22,980 税込25,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする