TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
D-3200M 2列型 高電圧ドロワータイプ
極数
6
形状
ストレート
種類
角型
キー
XX
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作電圧(V)
AC/DC600
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41006454
1-179555-3
1パック(20個)
タブハウジングパネルタイプ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41006463
1-917266-3
1パック(10個)
リセ・ハウジング
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください