曜日別特売

.040/.070 ハイブリッドI/O コネクタ

.040/.070 ハイブリッドI/O コネクタ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

リセプタクル コンタクト(ヒンジ ダブルロック タイプ用)

27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
材質/仕上
絶縁被覆外径(Φmm)
適合電線(mm2)
適合電線範囲 AWG(#)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29052529175027-11パック(16000個)ストレート黄銅/プレティン2.0~2.60.5~1.2520-16
オープン
229,800
252,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
33754499173716-21個連鎖状銅合金/接触部金めっき1.4~2.00.3~0.522-20
取扱い終了
返品不可
代替品有
33754377173630-11個連鎖状黄銅/プレティン1.4~1.90.2~0.324-22
取扱い終了
返品不可
代替品有
41014583175027-11パック(100個)ストレート-2~2.6-16、17、18、19
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
33754483173716-11個連鎖状銅合金/プレティン1.4~2.00.3~0.522-20
取扱い終了
返品不可
29489733173631-11個連鎖状黄銅/プレティン2.0~2.60.5~1.2520-16
取扱い終了
返品不可
33754386173631-21個連鎖状黄銅/接触部金めっき2.0~2.60.5~1.2520-16
取扱い終了
返品不可
41014592175027-21パック(100個)ストレート黄銅/接触部金めっき2.0~2.60.5~1.2520-16
オープン
取扱い終了
返品不可
29402066175124-11個連鎖状黄銅/プレティン1.1~1.30.3~0.522-20
取扱い終了
返品不可
33756486175095-11個連鎖状黄銅/プレティン1.3~1.80.5~1.2520-16
取扱い終了
返品不可
46702723173630-11パック(500個)-----
取扱い終了
返品不可
29578773173630-11個-----
取扱い終了
返品不可
47140442173631-11パック(100個)-----
取扱い終了
返品不可
47140458173631-11パック(50個)-----
取扱い終了
返品不可
29487694173631-11個-----
取扱い終了
返品不可
47140494173716-11パック(50個)-----
取扱い終了
返品不可
29443899173716-11個-----
取扱い終了
返品不可
46702836173716-21パック(100個)-----
取扱い終了
返品不可
29840616173716-21個-----
取扱い終了
返品不可
46702827173716-11パック(500個)-----
取扱い終了
返品不可
29442009173716-11個-----
取扱い終了
返品不可
33754474173716-11個-----
取扱い終了
返品不可
46706117175124-11パック(500個)-----
取扱い終了
返品不可
46706092175095-11パック(100個)-----
取扱い終了
返品不可
29475864175095-11個-----
取扱い終了
返品不可
46702748173631-21パック(100個)-----
取扱い終了
返品不可
29875783173631-21個-----
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33754499173716-280547874173716-2173716-2 TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス MULTILOCK 040シリーズ 圧着 173716-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80547874TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス MULTILOCK 040シリーズ 圧着 173716-2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1セット(5000個)
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
33754377173630-180547908173630-1173630-1 TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス MULTILOCK 070シリーズ 圧着 173630-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80547908TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス MULTILOCK 070シリーズ 圧着 173630-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1袋(100個)
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41014583175027-129052529175027-1175027-1 .040/.070 ハイブリッドI/O コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 29052529.040/.070 ハイブリッドI/O コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1パック(16000個)
229,800
税込252,780
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする