曜日別特売

プライマースプレー

プライマースプレー - サンデーペイント
(6件のレビュー)

塗料の密着が悪い素材(プラスチック、非鉄金属など)に下塗りすると上塗り塗料との密着が高まります。ラッカーや水性・油性塗料など各種塗料が上塗り可能です。

用途
金属系:鉄・ブリキ・アルミ・ステンレス・銅・真鍮・クロムメッキなど
プラスチック系:PP・FRP(船舶・防水材は除く)・ABS・PET・硬質塩ビ・アクリル・ポリカなど
無機系:コンクリート・モリタル・スレート・ケイカル板・磁器・陶器・タイル・ガラスなど
その他:木材・化粧合板など
透明トラスコ品番818-6299主成分塩素化ポリオレフィン主な用途プラスチック、ガラス、コンクリート、船舶、鉄部、非鉄金属、その他指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.18L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.5油性 or 水性油性上塗塗装可能時間約2時間(20℃) 約3時間(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性プライマー、防水危険物の性状非水溶性内容量1本(400mL)
注意
※本品は下塗り用塗料です。必ず上塗りをして下さい。吸い込みの激しい素材には2回塗りをして下さい。漆喰・ケイカル板・タイルやガラスは種類によって密着しない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41027244-
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41027244
2023-01-12
用途: 下地作業
サービス業

二、三回塗れば下地としてしっかりのります。また購入します。

対象商品 : 41027244
2021-10-22
用途: ガラス塗装の下地
今井食堂飲食業

鏡を黒板にする時の下地にしてみたら、黒板塗装は綺麗に出来ました

対象商品 : 41027244
2021-12-01
用途: 笠木補修の下地
その他業種

スプレータイプのため扱いやすく、作業がスムーズに進みました。

対象商品 : 41027244
2020-09-24
用途: ABS樹脂の塗装に下地塗料として使いました。
製造業

食いつきも良く、上塗り塗装が良く乗りました。
プライマーを使わないときの剥がれが防止できました。

対象商品 : 41027244
2016-12-01
用途: 塗装に下塗り

実感ははっきりしませんが塗料の喰いつきはよくなったようんさ気がします。

対象商品 : 41027244
2016-02-16
用途: 鉄製ワイヤーへのスプレー塗装前の下塗り用

性能的には申し分なく、価格も、容量に対しては比較的安価に設定されていると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする