USBカーチャージャー(iPad・iPhone・iPod用)
iPad・iPhone・iPodの充電に対応したUSBカーチャージャーです。
2.1AのハイパワーでiPadを純正ACアダプタとほぼ同等の時間で充電することができます。
最大2台のiPhone・iPodを同時充電することができます。(2ポート合計で2.1Aまで)(iPad以外の機器を充電する場合に限ります。)
- 対応機種
- Apple iPad(第3世代)・iPad 2・iPad
iPhone 4S・4・3GS・3G
iPod touch(第2世代、第3世代、第4世代)
iPod classic(160GB)
iPod nano(第4世代、第5世代、第6世代) - コネクタ
- 入力/シガープラグ
出力/USB Aコネクタメス×2
- 用途
- 12V車専用
- 質量(g)
- 31
- 使用温度範囲(℃)
- 0~40
- 出力電圧(V)
- DC5
- 入力電圧(V)
- DC12(マイナスアース車)
- 出力電流(A)
- 2.1(2ポート合計で2.1まで)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 25×82×25
- 適合車種
- 12Vマイナスアース車
- 内容量
- 1個
注意
※一部の輸入車など車種によってはシガーソケットのコネクタ形状が異なるので使用できません。※充電用USBケーブルなどが必要です。機種により対応できない場合があります。
※2008年以前に発売されたiPodシリーズでは対応できない場合があります。
カー用品 の新着商品
タブレットホルダー AIWA aiwa tab WS12-2 11.97インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,958¥3,598
タブレットホルダー NEC LAVIE Tab T12 TAB12/Q01 12.1インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,068¥3,698
タブレットホルダー nubia Pad Plus 12インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,068¥3,698
タブレットホルダー アイリスオーヤマ LUCA TM12E2W74-AZ1B 11.97インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,958¥3,598カテゴリ





















![液晶保護フィルム BMW 3 シリーズ G20 G21 G28 [ エアコン用 3枚セット ] 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム BMW 3 シリーズ G20 G21 G28 [ エアコン用 3枚セット ] 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05727676-261002-02.jpg)