曜日別特売

USBカーチャージャー

USBカーチャージャー - サンワサプライ

でっぱり7mmの超薄型タイプなので、シガーソケットに差し込んでも、でっぱりが少なく邪魔になりません。
取っ手が付いているので取り外しがとても簡単です。
ブルーLEDで車内をCOOLに演出します。
iPod、iPhoneの充電に対応しています。(USBポートから5V/1200mAを出力しiPodなどに充電可能です。)

対応機種
iPhone 4/3GS/3G
iPod touch(第1世代・第2世代・2009年発売・第4世代)
iPod classic(80GB・120GB・160GB)
iPod 第5世代(2006年発売・2005年発売 with video)、iPod 第4世代(2004年発売 Click&Wheel)
iPod U2 Special Edition
iPod with color
iPod nano(第1世代・第2世代・第3世代・第4世代・第5世代・第6世代)
iP
コネクタ
入力/シガープラグ
出力/USB Aコネクタメス×2
質量(g)
15
使用温度範囲(℃)
0~45
出力電圧(V)
DC5
入力電圧(V)
DC12/24(マイナスアース車)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
32×45×32
保存温度(℃)
-10~65
出力電流(mA)
1200
適合車種
12Vマイナスアース車
内容量
1個
注意
※本製品のUSBポートに機器を接続した状態でエンジンをかけないでください。
※一部の輸入車など車種によってはシガーソケットのコネクタ形状が異なるので使用できません
※一部の車種では先端のプラス端子が届かず使用できない場合があります。
※初代iPod・第2世代iPod(2002年発売Touch Wheel)・第3世代iPod(2003年発売Dock Connector)には対応していません。
※Xperia(SO-01B)の充電には対応していません。
※iPodシリーズの充電にはUSB-Dockコネクタケーブルが必要です。(iPod shuffleを除く)
※iPod shuffle(第2世代・第3世代・第4世代)ではiPod shuffleに付属の専用Dockが必要です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41072211CAR-CHR53U
¥1,980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする