スマートフォン用microUSBカーチャージャー
スマートフォンの充電に対応したマイクロUSBコネクタタイプのカーチャージャーです。
超薄型タイプなので、シガーソケットに差し込んでもでっぱりが少なく邪魔になりません。
携帯電話用の純正AC充電器と同等の700mA高出力タイプです。
絡まりにくいカールコードを使用しています。
ブルーLEDで車内をクールに演出します。
- 用途
- 12V車専用
- 質量(g)
- 22
- 使用温度範囲(℃)
- 0~45
- 出力電圧(V)
- DC5
- 入力電圧(V)
- DC12(マイナスアース車)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 27×51×24
- 保存温度(℃)
- -10~65
- 出力電流(mA)
- 700
- コネクタ
- シガープラグ
- ケーブル長(mm)
- 295
- 適合車種
- 12Vマイナスアース車
- 内容量
- 1個
注意
※一部輸入車など車種によってはシガーソケットのコネクタが異なるので使用できません。カー用品 の新着商品
タブレットホルダー AIWA aiwa tab WS12-2 11.97インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,958¥3,598
タブレットホルダー NEC LAVIE Tab T12 TAB12/Q01 12.1インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,068¥3,698
タブレットホルダー nubia Pad Plus 12インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,068¥3,698
タブレットホルダー アイリスオーヤマ LUCA TM12E2W74-AZ1B 11.97インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,958¥3,598カテゴリ





















![液晶保護フィルム BMW 3 シリーズ G20 G21 G28 [ エアコン用 3枚セット ] 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム BMW 3 シリーズ G20 G21 G28 [ エアコン用 3枚セット ] 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05727676-261002-02.jpg)