カーインバーター120W
自動車(12V車)のシガーライターソケットに差し込むだけで、家庭用の電気製品(AC100V)が使えます。
飛行機のEmpowerソケットも利用できます。
最大120Wまでの機器が使えます。
軽量、小型コンパクトタイプで手軽に使えます。
USBポート装備で携帯電話やipodなどが充電可能です。接続ケーブルは付属していません。
入力不足電圧、入力過電圧、出力過電圧、出力短絡、出力過温度の保護回路が入った安心設計です。
- 用途
- 12V車専用
- 質量(g)
- 118
- 使用温度範囲(℃)
- 0~40
- 出力電圧(V)
- AC100±10%
- 入力電圧(V)
- DC12
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 102×65×24
- 定格出力(W)
- 最大120
- 出力周波数(Hz)
- 55
- 出力波形
- 疑似正弦波
- 保護回路
- 低電圧保護、過電圧保護、過電流保護、短絡保護、過熱保護
- コード長さ(cm)
- 約55
- コンセント
- (出力)1個口
- 内容量
- 1個
カー用品 の新着商品
タブレットホルダー AIWA aiwa tab WS12-2 11.97インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,958¥3,598
タブレットホルダー NEC LAVIE Tab T12 TAB12/Q01 12.1インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,068¥3,698
タブレットホルダー nubia Pad Plus 12インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,068¥3,698
タブレットホルダー アイリスオーヤマ LUCA TM12E2W74-AZ1B 11.97インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,958¥3,598カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
車内で家電製品を使用するには
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electronicsincar_howtouse/
2023-03-09


















![液晶保護フィルム BMW 3 シリーズ G20 G21 G28 [ エアコン用 3枚セット ] 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム BMW 3 シリーズ G20 G21 G28 [ エアコン用 3枚セット ] 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05727676-261002-02.jpg)