光線式ワイヤレスリモコンスイッチセット(コードペンダント用)

光線式ワイヤレスリモコンスイッチセット(コードペンダント用) Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

仕様3A 100V 極数2 回路方式半導体制御方式 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41037577 WH7015WKP 遅れ消灯機能付
7,200
 
 
取扱い終了
41037586 WH7016WP 留守番タイマ機能付
9,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
41037577
2017-03-09
用途:
ダイニングのペンダントのスイッチ
サービス業

古いマンションに住んでいます。壁スイッチがなく、マルチリモコンを使っていましたが、リモコンが全く作動しなくなり、ペンダントの使用ができなくなりテーブルをスタンドを使用して照らしていました。手ごろなスイッチを見つけ価格もたいへん安く以前使用していた物の三分の一で、ホルダーが付いているので棚の柱の見えない所に取り付け非常に快適に使用しています。ポイントも使用しているので、失敗してもいいかとはじめは危ぶんでいましたが、大変満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする