ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
パナソニック(Panasonic)
パナソニック(Panasonic)の 電気材料
パナソニック(Panasonic)の コンセント/スイッチ/プレート
パナソニック(Panasonic)の コンセント
EEスイッチ付防水コンセント
100V 極数2P 抜止タイプ
EEスイッチ付防水コンセント
注文コード
41057091
注文コード
41057091
極数
2P
種類
防水コンセント
定格電圧(V)
100
形状
抜止タイプ
タイプ
抜け止め式・アースターミナル付
コンセント個数
2個口
内容量
1個
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
EE4353
EE4353A
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
41057091
EE4353
¥
8,700
¥
7,790
¥
7,790
¥
8,569
(税込)
当日出荷
-
41057107
EE4353A
¥
8,700
¥
7,790
¥
7,790
¥
8,569
(税込)
取扱い終了
返品不可
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
電子EEスイッチ付フル接地防水コンセント
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
8,789
¥
7,990
バスケットへ
タイムスイッチ TB20シリーズ
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
6,589
¥
5,990
(11)
電子EEスイッチ(超寿命・省エネタイプ)
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
4,169
~
¥
3,790
~
(4)
電子定刻消灯タイマ付EEスイッチ(看板スイッチ)
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
15,290
~
¥
13,900
~
防雨ELガード接地コンセント
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
6,589
¥
5,990
(1)
バスケットへ
スマート電子消灯タイマ付EEスイッチ
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
9,889
¥
8,990
(1)
タイムスイッチ TB156シリーズ
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
10,989
¥
9,990
(10)
バスケットへ
24時間プログラムタイマー
リーベックス
税込
¥
989
¥
899
(104)
24時間くりかえしタイマー(コード付)
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
4,389
¥
3,990
(13)
電子住宅用EEスイッチ・点灯照度調整形・露出埋込両用
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
3,839
~
¥
3,490
~
(1)
光センサー付 タイマーコンセント
リーベックス
税込
¥
3,179
¥
2,890
(13)
バスケットへ
フル防水コンセント(露出・埋込両用)
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
1,099
¥
999
(67)
バスケットへ
タイムスイッチ TB17Nシリーズ
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
3,949
~
¥
3,590
~
(45)
フル接地防水コンセント
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
1,419
¥
1,290
(9)
自動点滅器
三菱電機
税込
¥
989
¥
899
(22)
バスケットへ
24時間くりかえしタイマー
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
4,389
~
¥
3,990
~
(6)
プログラムタイマーEX
リーベックス
税込
¥
2,079
¥
1,890
(22)
バスケットへ
フル接地防水ダブルコンセント
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
1,639
~
¥
1,490
~
(12)
1回だけ入切デジタルプログラマー
リーベックス
税込
¥
1,859
¥
1,690
(23)
バスケットへ
あかりセンサースイッチ 明暗センサー 自動電源オン 防雨コンセント式 屋外 タイマー設定可能
ELPA
税込
¥
989
¥
899
(26)
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
空調・電設資材/電気材料
電気材料
コンセント/スイッチ/プレート
コンセント
防水コンセント
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-04
「コンセント」にはこんなカテゴリがあります
埋込コンセント
露出コンセント
平型プラグ
フロアコンセント
L型プラグ/コーナーキャップ
防水コンセント
変換プラグ
シェアする