水の激落ちくん

水の激落ちくん - LEC(レック)
(5件のレビュー)

アルカリ電解水100%の汚れ落とし。除菌と消臭効果があります。洗剤を使いたくない場所に使用出来ます。

成分アルカリ電解水100%(水酸化ナトリウム0.18%)シリーズ激落ちくん
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41081677S-3751本(280mL)
オープン
取扱い終了
41081686S-3761個(250mL)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41081677
2014-10-18
用途: カメラ用品のメンテ

加水分解してベタベタになってしまった、カメラのラバーと三脚のグリップが、きれいになりました。みるみるベタつきが落ちていくので気持ち良いです。

対象商品 : 41081677
2014-08-01
用途: 車のシート汚れ
松本オート自動車・二輪車・自転車関連業

車のシートのシミを落とすのに便利です

対象商品 : 41081686
2013-10-13
用途: じゅうたん
医療・福祉・介護関連業

普段 洗濯機に入らない じゅうたん 季節が変わり 掃除もしたい そんな時これでシュッとするんですよ。

対象商品 : 41081686
2013-06-24
用途: 机の掃除

詰め替え用を購入しました。最近はあまり売って無くて補充に困っていたのでとてもうれしいです。
一般的な洗剤のものはにおいがきついのでいつもこれで拭いています。ちなみに食卓もこれで拭くと驚くぐらい汚れがとれますよ!

1が参考にしています
対象商品 : 41081686
2013-08-28
用途: 洗剤で洗えないカ所の掃除

こんな水の様な物でと半信半疑で購入しましたが、ビックリする程よく落ちましたので、詰め替え用も買いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする