手洗い石鹸 グリーン
手洗いはこれからの「新しい生活様式」の基本です
手にやさしい天然の脂肪酸系界面活性剤配合
さわやかな柑橘系の香りと豊かな泡立ち
- 用途
- 業務用・手洗い石鹸
事務所、学校等のトイレや洗面所の手洗い石鹸液
- 成分
- ラウリル硫酸TEA、コカミドDEA、ラウレス硫酸Na、EDTA-4Na、クエン酸、メチルパラベン、香料、緑201、緑204、水
- 容量(L)
- 18
- 希釈倍率
- (標準)原液
- 液性
- 中性
- 内容量
- 1箱(18L)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
オフィス・住居用洗剤 の新着商品
カテゴリ











![屋外用チェーンパーテーションスタンド シンエイ[店舗什器・備品] 屋外用チェーンパーテーションスタンド シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06183270-261020-02.jpg)












