セラファイン ブルー 中性タイプ セラミックタイル/化学床用クリーナー
10/25より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
セラミックタイル&化学床に対応した中性洗浄剤
ポーラスに入り込んだ黒ずみまで強力に除去
泡切れが良く、作業効率アップ
帯電防止剤配合で、ホコリの再付着を防止
セラミックと化学床材の複合フロアの日常管理に最適!
- 用途
- 業務用・セラミック床材、壁面の表面洗浄
化学床材及び樹脂ワックスが塗布された床の表面洗浄
- 成分
- 非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、金属イオン封鎖剤、水溶性溶剤、pH調整剤、防腐剤、香料、染料、水
- 容量(L)
- 4×2本入
- 希釈倍率
- (標準)50倍-100倍
- 液性
- 中性
- 内容量
- 1箱(4L×2本)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
オフィス・住居用洗剤 の新着商品
カテゴリ




















![屋外用チェーンパーテーションスタンド シンエイ[店舗什器・備品] 屋外用チェーンパーテーションスタンド シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06183270-261020-02.jpg)



