曜日別特売

D-subコネクタ金属製長方形フード

D-subコネクタ金属製長方形フード - JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ金属製長方形フード - JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ金属製長方形フード - JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ金属製長方形フード - JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ金属製長方形フード - JAE(日本航空電子工業)
使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125コネクタ形状ジャンクションシェル仕上亜鉛メッキ上3価クロメート処理材料内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41191656DA24658Rシェルサイズ:DA
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
41191665DB24659Rシェルサイズ:DB
オープン
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
41191674DC24660Rシェルサイズ:DC
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
41191683DD24661Rシェルサイズ:DD
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
返品不可
41191692DE24657Rシェルサイズ:DE
オープン
2,698
2,968(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする