明和製作所
タンパランマー
エンジン直結方式のためベルト調整、交換などのメンテナンスが不要です。
大型エンジンカバー内にエアクリーナーがついています。エンジンガード・リコイルガードを装備しました。
紫外線に強い新型燃料タンクです。
用途
道路路盤・路床の転圧、下水道での埋め戻し後の転圧、建設の基礎工事、土木工事の裏込め時の転圧、その他。(電話、電気工事、宅地工事)
ストローク(mm)
(打撃)40~60
打撃力(kN[kgf])
(毎回)8.3~10.3
仕様
潤滑方式、オイルパス式
トラスコ品番
466-0676
寸法(mm)
(打撃板)330×230
全長(mm)
1095
質量(kg)
50
エンジンタイプ
ロビンEH092D
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41093351
RT50R
¥
404,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500