ジェットヒーター(Eシリーズ)

ジェットヒーター(Eシリーズ) - オリオン機械

バーナーの熱をファンで送り出します。対流方式ですので、乾燥時に威力を発揮します。

タンク容量(L)46仕様ISO14001認証取得工場製トラスコ品番462-6567質量(kg)36電源(V)単相100燃焼方式高圧噴霧方式燃料消費量(L/h)4.4/3.3(強/弱)消費電力(W)(50/60Hz)120/140暖房の目安(コンクリート)約147~173m2暖房の目安(木造)約109~125m2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×1013×787燃焼持続時間(h)10~14発熱量(kW/h)43.0/32.0(強/弱)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41103623HPE-370
232,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする