曜日別特売

静岡 赤外線オイルヒーターVAL6KBS

静岡 赤外線オイルヒーターVAL6KBS - 静岡製機静岡 赤外線オイルヒーターVAL6KBS - 静岡製機静岡 赤外線オイルヒーターVAL6KBS - 静岡製機
(2件のレビュー)

軽量コンパクトで低騒音タイプです。
強弱切替運転ができ19時間連続運転も可能です。
建築・土木現場用に設計されたハイパワーモデルです。

タンク容量(L)57トラスコ品番459-9403質量(kg)40電源(V)単相100燃焼方式ノズル噴霧方式燃料消費量(L/h)3.8/2.9消費電力(W)(50/60Hz)55/49首振角度(°)上方20暖房の目安(コンクリート)127畳(211m2)暖房の目安(木造)92畳(152m2)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)675×703×884燃焼持続時間(h)15~19発熱量(kW/h)(強)37、(弱)28内容量1台
注意
車上渡しです。日時・時間のご指定はお受けできません。個人宅・階上げ・階下げへのお届けはお受けできません。荷受け・荷下ろしをして頂く方が必要です。製品によってはリフトが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41103684VAL6KBS
219,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41103684
2021-12-05
用途: 酒米の精米
萩酒米みがき協同組合製造業

作業場の気温が極端に下がると精米の時間が多くかかるので厳寒時に使います。
当機械はすぐに暖房効果が発揮され気に入っています.

2が参考にしています
対象商品 : 41103684
2019-02-06
用途: 作業時の暖房として利用
ユニ建材有限会社鉱業

作業時の暖房として利用、本体のヒーターの面積が広いので広範囲に暖めることが出来、満足しております。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする