ホイールコンベヤ(SUS製Φ38×12)P50×L1800mm

ホイールコンベヤ(SUS製Φ38×12)P50×L1800mm TRUSCO

オールステンレス製のためぬれたワーク、水分のかかる所での使用が可能です。

材質
フレーム:ステンレス(SUS304)
ホイール:ステンレス(SUS304)
用途食品関係、クリーンルーム関係での使用に。 機長(mm)1800 ホイール直径(Φmm)38 ピッチ(mm)50 仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg トラスコ品番461-2469 質量(kg)4.6 寸法A(mm)23 ホイール幅(mm)12 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41111357 V38SUS501800
45,120
33,980
37,378 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイールコンベヤの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/784/
2023-02-03

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする