α電動台車オートランナー1425×770

α電動台車オートランナー1425×770 TRUSCO

凹凸に強いスプリング設置式のドライブエアタイヤ(2.50-4-4)を採用しています。チョッパー制御で省エネ設計です。屋外仕様ではありません。車体外周をソフトなPVCのバンパーで囲い、接触しても安心です。アクセルレバーを引く・離すだけの簡単操作で、発進・加速・停止ができます。アクセルレバーの引き加減で、スピードをコントロールできます。

仕様
搭載バッテリー:EB35
登坂角度:3°(500kg)
走行速度(km/h)
無負荷/0~3.5
負荷/0~2.3(500kg)
均等荷重(kg)500 車輪径(Φmm)200 ハンドル高さ(mm)975 トラスコ品番516-1444 質量(kg)95 電源単相100V(コード長さ2m) 制御方式マイコン制御・アクセルレバー操作 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(荷台)1200×750×300 モーターDC12V、0.2kW 荷台寸法(幅)(mm)750 充電時間約10時間 駆動方式チェーンドライブ方式 荷台寸法(奥行)(mm)1200 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41119486 OR502
339,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする