プログラム低温恒温器
ファン強制循環により、高精度の温度調節、均一な器内温度分布を実現しました。ガラス内扉により、試料の観察時の温度変化が最小限です。フロン規制に対応した、冷媒R404Aを採用しています。デフロストは専用キーによる手動操作とプログラム運転による自動操作のいずれでも可能です。停電復帰後は、停電補償機能により自動的に設定温度での運転を再開します。低温試験・環境試験に最適です。
用途低温試験・環境試験。
仕様強制送風循環方式
トラスコ品番466-3594
質量(kg)120
電源(V)単相100
使用温度範囲-10~+50℃
内容積(L)286
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×477×1000
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)710×645×1630
内容量1台
科学研究・開発用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
恒温器・乾燥器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/851/
2023-03-03