送風定温恒温器DKN812
プログラム運転機能付タイプの強制送風定温恒温器です。自己診断回路・過昇防止器・過電流付漏電ブレーカ・キーロック機能など安全機能が充実しています。内容量300Lタイプです。
仕様強制送風循環方式
トラスコ品番466-3306
質量(kg)110
使用温度範囲(℃)室温+10~210
電源(V)単相200
内容積(L)300
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×500×1000
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)710×651×1608
内容量1台
注意
※ご注文の際にエンドユーザー様情報が必要になります。※個人宅への配送は出来ません。
加熱/冷却機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
恒温器・乾燥器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/851/
2023-03-03