A/Cコンプレッサーオイル R12・R134用・ハイブリッド用

A/Cコンプレッサーオイル R12・R134用・ハイブリッド用 - 昭和自動車A/Cコンプレッサーオイル R12・R134用・ハイブリッド用 - 昭和自動車
(26件のレビュー)

低温流動性・絶縁性に優れており、冷媒との相溶性が高く潤滑の効率が良いです。
耐熱性が強いため摩耗防止と化学的に安定性があります。
POEオイルの最大の特徴として流動性が優れているためオイルが効率的リターンされ、コンプレッサーの摺動部を焼き付きから守り漏電を防ぎます。

用途コンプレッサーの種類としては、ピストン・スクロール・斜板と全タイプに対応(使用)出来ます対応冷媒種別R12・R134危険物の類別非危険物内容量1本(200mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41374182POE-200
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-24
用途: エアコン修理

コンプレッサーの修理時に交換します。普通の134a用に使用しますが品質は良さそうです。価格はお値打ちなのかわかりません。

対象商品 : 41374182
2023-11-20
用途: r134aコンプレッサー用オイル

新しいコンプレッサーを購入しオイルを入れました、入れた後回すと、コンコン音がしますが、今回はこれでよしとし、古いコンプレッサーの中を洗いr134aを入れた。とても満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 41374182
2022-08-06
用途: エアコン部品交換のオイル補充用として
自動車・二輪車・自転車関連業

ガスの種類を選ばずオールマイティーに使えるPOEでこの価格なら満足です。
ノーブランドですが特に不具合なく使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 41374182
2022-07-09
用途: 自動車整備作業
サウンドガレージL,T

リビルトコンプレー交換など補充用などに使用しています。オールマイティーなので安価でいいと思います。

対象商品 : 41374182
2021-08-07
用途: 自動車のエアコンプレッサー交換に
教育・研究機関

成分においては非常に好感を持った。容量は300cc位と150cc位の物の種類があると更に嬉しい。プラの内蓋が付いているが、非常に取れ辛く中に落下して取れなくなった。不器用なので醤油の容器の様な蓋だと尚良いかと。

対象商品 : 41374182
2021-08-06
用途: 自動車クーラーの潤滑剤として
その他業種

オイルのことはよくわからないのですが134ガスに使えると書いてあったので購入しました。クーラー修理にはオイルが絶対必要なので使えるものだと思って購入しました。今の所、問題はおきていません。

対象商品 : 41374182
2020-10-21
用途: エアコンオーバーホールに伴い購入
crummy works

問題なく使用できます。
小分け販売が少ないので大変助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 41374182
2019-12-04
用途: コンプレッサ交換時に注入します

中古コンプレッサに交換した際使用しました。オイルのみで助かります

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする