デルタユニオン KQ2D (ガスケットシール) ミリサイズ

デルタユニオン KQ2D (ガスケットシール) ミリサイズ - SMCデルタユニオン KQ2D (ガスケットシール) ミリサイズ - SMC
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
用途めねじ部からの直角2方向の分岐配管に使用。寸法M(mm)13.3寸法N(Φmm)3.2寸法O(Φmm)6形状デルタユニオン使用流体空気、水ねじの種類Mボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)内容量1袋(10個)
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法Q(mm)
六角対辺H(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41387796KQ2D04-M5A21.88.215.820.75.7104M5×0.8M5×0.8
5,170
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
41387805KQ2D04-M5N21.88.215.820.75.7104M5×0.8M5×0.8
5,390
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
41387814KQ2D04-M6A21.88.215.821.75.7104M6×1.0M6×1.0
5,280
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
41387823KQ2D04-M6N21.88.215.821.75.7104M6×1.0M6×1.0
5,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41387832KQ2D06-M5A23.910.416.821.76.7126M5×0.8M5×0.8
5,720
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
41387841KQ2D06-M5N23.910.416.821.76.7126M5×0.8M5×0.8
5,940
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
41387857KQ2D06-M6A23.910.416.822.76.7126M6×1.0M6×1.0
5,940
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
41387866KQ2D06-M6N23.910.416.822.76.7126M6×1.0M6×1.0
6,160
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする