曜日別特売

クラッチKIT(遠心クラッチ用)

クラッチKIT(遠心クラッチ用) - KITACO
(10件のレビュー)

パワーアップさせた遠心クラッチ車に最適な強化型遠心クラッチKITです。ノーマルの遠心クラッチで滑ってしまうパワーでも確実に駆動力を伝達します。
クラッチウェイト:7枚(ノーマル4枚)
強化クラッチスプリング組込済
許容回転数:12000rpm
チューニングエンジン専用

主な適合車種
ダックス50:AB26全車種
ソロ:AC17全車種
ジョルカブ:AF53全車種
スーパーカブ50/プレスカブ50(12VCDI点火車):FNO.C50-8900001~0095210、FNO.C50-0200001~、FNO.AA01-1000001~1699999
スーパーカブ50/プレスカブ50(FI車):FNO.AA01-1700001~
リトルカブ:FNO.C50-4300001~、FNO.AA01-1000001~3999999
リトルカブ(FI車):FNO.AA01-4000001~
シャリー
メーカーホンダ内容量1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※装着には専用工具が必要です。
クラッチアウターホルダー
ホンダ純正品番:07923-0340000
センターロックナットレンチ
商品コードNO. 674-1013900
※装着するとシフト操作が重たくなります。
※装着するには別途Rクランクケースカバーガスケットが必要です。
※モンキーには使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41437121307-1414120
5,200
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41437121
2021-04-27
用途: c50カブに取付け
卸売・小売業

カブのクラッチが焼き付いたので、強化版に交換。
キットなので、交換作業も簡単でした、

対象商品 : 41437121
2020-10-06
用途: C50 カブに取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

2個目の購入です。75ccライトボアアップ組み込み時に同時交換しました。
もともと滑りかけていたこともあり、確実につながった感がありばっちりでした。コスパが良いと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 41437121
2018-10-21
用途: 予備として
運輸・通信業

まだ交換してませんが予備として購入しました。信頼出来るキタコ製品なので楽しみにしてます。

対象商品 : 41437121
2018-08-10
用途: プレスカブのクラッチ強化
農・林・水産業

85ccにボアアップしたのでついでに強化クラッチを入れました。ノーマルでは明らかに滑っていたのでかなり効果がありました。

2が参考にしています
対象商品 : 41437121
2018-07-16
用途: カブのクラッチ交換
製造業

ボアアップしてクラッチが滑りエンジン始動時にもキックが滑り始動困難の為購入しました。当然キック一発で始動するようになり滑りもなくなりボアアップの効果を発揮しております。ただ調整の問題かもしれないですがギアの入りが悪くなりました。

対象商品 : 41437121
2019-08-08
用途: ボアップにより交換
ミニラリースタイル自動車・二輪車・自転車関連業

シャリー 6V 鉄フェンダー 4本スポーク
初期型
75ccにボアップして、クラッチが古かったので、一緒に交換しました。
オイルポンプもハイキャパへ交換
切れが良く、レーシーなギアチェンジになりました。

対象商品 : 41437121
2018-07-02
用途: カブのボアアップに伴う強化クラッチ装着

ポン付けなんですが、取説もあり装着するときに何も不安がなかって、良い商品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 41437121
2018-03-15
用途: オートバイメンテナンス

今までタケガワクラッチを使っていたが、初めてキタコを購入。タケガワに比べ滑るのが早い。スプリングを強化して滑らなくなった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする