大阪魂
ローヘッドキャップ (SCM435/黒染め)(小箱)
種別
全ねじ
材質
SCM435
頭部形状
ローヘッド
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
78
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法t(mm)
寸法S(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41559314
3×5
1箱(500個)
M3
5
0.5
1.5
2
¥
19,980
¥21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
41559323
3×6
1箱(500個)
M3
6
0.5
1.5
2
¥
15,980
¥17,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
41559332
3×8
1箱(1000個)
M3
8
0.5
1.5
2
¥
18,980
¥20,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
41559341
3×10
1箱(1000個)
M3
10
0.5
1.5
2
¥
17,980
¥19,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
41559357
3×12
1箱(1000個)
M3
12
0.5
1.5
2
¥
18,980
¥20,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
41559366
3×14
1箱(1000個)
M3
14
0.5
1.5
2
¥
22,980
¥25,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
41559375
3×15
1箱(1000個)
M3
15
0.5
1.5
2
¥
22,980
¥25,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
41559384
3×16
1箱(1000個)
M3
16
0.5
1.5
2
¥
22,980
¥25,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
41559393
3×20
1箱(1000個)
M3
20
0.5
1.5
2
¥
22,980
¥25,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
41559402
3×25
1箱(500個)
M3
25
0.5
1.5
2
¥
23,980
¥26,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
41559411
3×30
1箱(500個)
M3
30
0.5
1.5
2
¥
22,980
¥25,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
41559436
4×8
1箱(1000個)
M4
8
0.7
2.3
2.5
¥
17,980
¥19,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
41559445
4×10
1箱(1000個)
M4
10
0.7
2.3
2.5
¥
17,980
¥19,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
41559454
4×12
1箱(1000個)
M4
12
0.7
2.3
2.5
¥
19,980
¥21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
41559463
4×14
1箱(1000個)
M4
14
0.7
2.3
2.5
¥
19,980
¥21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
41559472
4×15
1箱(1000個)
M4
15
0.7
2.3
2.5
¥
19,980
¥21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
41559481
4×16
1箱(1000個)
M4
16
0.7
2.3
2.5
¥
19,980
¥21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
41559497
4×18
1箱(500個)
M4
18
0.7
2.3
2.5
¥
9,498
¥10,448
(税込)
翌日出荷
返品不可
41559506
4×20
1箱(500個)
M4
20
0.7
2.3
2.5
¥
12,980
¥14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
41559515
4×25
1箱(500個)
M4
25
0.7
2.3
2.5
¥
13,980
¥15,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
41559524
4×30
1箱(400個)
M4
30
0.7
2.3
2.5
¥
12,980
¥14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
41559533
4×35
1箱(400個)
M4
35
0.7
2.3
2.5
¥
18,980
¥20,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
41559542
5×6
1箱(500個)
M5
6
0.8
2.7
3
¥
18,980
¥20,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
41559551
5×8
1箱(500個)
M5
8
0.8
2.7
3
¥
13,980
¥15,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
41559567
5×10
1箱(500個)
M5
10
0.8
2.7
3
¥
10,980
¥12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
41559576
5×12
1箱(400個)
M5
12
0.8
2.7
3
¥
8,298
¥9,128
(税込)
翌日出荷
返品不可
41559585
5×14
1箱(400個)
M5
14
0.8
2.7
3
¥
9,198
¥10,118
(税込)
翌日出荷
返品不可
41559594
5×15
1箱(400個)
M5
15
0.8
2.7
3
¥
9,198
¥10,118
(税込)
翌日出荷
返品不可
41559603
5×16
1箱(400個)
M5
16
0.8
2.7
3
¥
9,398
¥10,338
(税込)
翌日出荷
返品不可
41559612
5×20
1箱(400個)
M5
20
0.8
2.7
3
¥
9,998
¥10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
41559621
5×25
1箱(400個)
M5
25
0.8
2.7
3
¥
12,980
¥14,278
(税込)
翌日出荷
41559637
5×30
1箱(400個)
M5
30
0.8
2.7
3
¥
13,980
¥15,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
41559646
5×35
1箱(200個)
M5
35
0.8
2.7
3
¥
6,798
¥7,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
41559655
5×40
1箱(200個)
M5
40
0.8
2.7
3
¥
6,898
¥7,588
(税込)
翌日出荷
返品不可
43808633
M5×45
1箱(200個)
M5
45
0.8
2.7
3
¥
8,898
¥9,788
(税込)
翌日出荷
返品不可
41559664
5×50
1箱(200個)
M5
50
0.8
2.7
3
¥
13,980
¥15,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
41559673
6×8
1箱(500個)
M6
8
1
3
4
¥
14,980
¥16,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
41559682
6×10
1箱(500個)
M6
10
1
3
4
¥
11,980
¥13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
41559691
6×12
1箱(500個)
M6
12
1
3
4
¥
12,980
¥14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
41559707
6×14
1箱(400個)
M6
14
1
3
4
¥
10,980
¥12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
41559716
6×15
1箱(400個)
M6
15
1
3
4
¥
10,980
¥12,078
(税込)
翌日出荷
41559725
6×16
1箱(400個)
M6
16
1
3
4
¥
13,980
¥15,378
(税込)
翌日出荷
41559734
6×18
1箱(100個)
M6
18
1
3
4
¥
4,298
¥4,728
(税込)
翌日出荷
返品不可
41559743
6×20
1箱(400個)
M6
20
1
3
4
¥
10,980
¥12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
41559752
6×25
1箱(200個)
M6
25
1
3
4
¥
6,698
¥7,368
(税込)
翌日出荷
返品不可
41559761
6×30
1箱(200個)
M6
30
1
3
4
¥
6,398
¥7,038
(税込)
翌日出荷
返品不可
41559777
6×35
1箱(200個)
M6
35
1
3
4
¥
6,998
¥7,698
(税込)
翌日出荷
返品不可
41559786
6×40
1箱(200個)
M6
40
1
3
4
¥
8,798
¥9,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
41559795
6×45
1箱(200個)
M6
45
1
3
4
¥
8,998
¥9,898
(税込)
翌日出荷
返品不可
41559804
6×50
1箱(200個)
M6
50
1
3
4
¥
13,980
¥15,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ