六角穴付テーパねじ 沈みプラグ (SUS316L)(小箱)

六角穴付テーパねじ 沈みプラグ (SUS316L)(小箱) - 互省製作所
材質/仕上
SUS316L
寸法E(mm)
(最小)1.5
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び
山数
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
415608271/81箱(100個)R1/8287
オープン
取扱い終了
代替品有
415608361/41箱(100個)R1/4199
オープン
取扱い終了
代替品有
415608453/81箱(50個)R3/81910
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
415608271/8414606931/81/8 六角穴付テーパねじプラグ 沈み(SUS316L) 互省製作所 41460693六角穴付テーパねじプラグ 沈み(SUS316L)互省製作所1個
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました
415608361/4414607021/41/4 六角穴付テーパねじプラグ 沈み(SUS316L) 互省製作所 41460702六角穴付テーパねじプラグ 沈み(SUS316L)互省製作所1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
415608453/8414607113/83/8 六角穴付テーパねじプラグ 沈み(SUS316L) 互省製作所 41460711六角穴付テーパねじプラグ 沈み(SUS316L)互省製作所1個
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3784:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする