※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
互省製作所
六角穴付テーパねじ 沈みプラグ (SUS316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41560836
品番
1/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
呼び
R1/4
山数
19
長さL(mm)
9
材質/仕上
SUS316L
寸法d(mm)
13.157
寸法t(mm)
(最小)4.5
寸法S(mm)
6
寸法E(mm)
(最小)1.5
寸法b(mm)
0.7
寸法d2(mm)
12.301
寸法K(mm)
1.4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41560836
1/4
41460702
1/4
六角穴付テーパねじプラグ 沈み(SUS316L)
互省製作所
1個
¥
1,198
税込
¥
1,318
注文コードが変更になりました