六角穴付平行ねじプラグ 高圧 (S45C/黒染め)(小箱)

六角穴付平行ねじプラグ 高圧 (S45C/黒染め)(小箱) - 互省製作所
材質
S45C
表面処理
黒染め
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41560942JOHS1/81箱(500個)JOHS1/82810
オープン
取扱い終了
代替品有
41560951JOHS1/41箱(400個)JOHS1/41912
オープン
取扱い終了
代替品有
41560967JOHS3/81箱(250個)JOHS3/81912
オープン
取扱い終了
代替品有
41560976JOHS1/21箱(100個)JOHS1/21416
オープン
取扱い終了
代替品有
41560985JOHS3/41箱(50個)JOHS3/41416
オープン
取扱い終了
代替品有
41560994JOHS1"1箱(40個)JOHS11121
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41560942JOHS1/841460815JOHS1/8JOHS1/8 六角穴付平行ねじプラグ 高圧 (S45C/黒染め) 互省製作所 41460815六角穴付平行ねじプラグ 高圧 (S45C/黒染め)互省製作所1個
429
税込472
注文コードが変更になりました
41560951JOHS1/441460824JOHS1/4JOHS1/4 六角穴付平行ねじプラグ 高圧 (S45C/黒染め) 互省製作所 41460824六角穴付平行ねじプラグ 高圧 (S45C/黒染め)互省製作所1個
409
税込450
注文コードが変更になりました
41560967JOHS3/841460833JOHS3/8JOHS3/8 六角穴付平行ねじプラグ 高圧 (S45C/黒染め) 互省製作所 41460833六角穴付平行ねじプラグ 高圧 (S45C/黒染め)互省製作所1個
399
税込439
注文コードが変更になりました
41560976JOHS1/241460842JOHS1/2JOHS1/2 六角穴付平行ねじプラグ 高圧 (S45C/黒染め) 互省製作所 41460842六角穴付平行ねじプラグ 高圧 (S45C/黒染め)互省製作所1個
549
税込604
注文コードが変更になりました
41560985JOHS3/441460851JOHS3/4JOHS3/4 六角穴付平行ねじプラグ 高圧 (S45C/黒染め) 互省製作所 41460851六角穴付平行ねじプラグ 高圧 (S45C/黒染め)互省製作所1個
999
税込1,099
注文コードが変更になりました
41560994JOHS1"41460867JOHS1"JOHS1" 六角穴付平行ねじプラグ 高圧 (S45C/黒染め) 互省製作所 41460867六角穴付平行ねじプラグ 高圧 (S45C/黒染め)互省製作所1個
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4599:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする