JOHS1/4 六角穴付平行ねじプラグ 高圧 (S45C/黒染め)(小箱) 互省製作所 41560951

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JOHS1/4 六角穴付平行ねじプラグ 高圧 (S45C/黒染め)(小箱) 互省製作所 41560951
JOHS1/4 六角穴付平行ねじプラグ 高圧 (S45C/黒染め)(小箱) 互省製作所 41560951

六角穴付平行ねじプラグ 高圧 (S45C/黒染め)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(400個)
注文コード
41560951
品番
JOHS1/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
ねじの呼び
JOHS1/4
山数
19
寸法l(mm)
12
材質
S45C
寸法t(mm)
4
寸法D(mm)
21
表面処理
黒染め
寸法B(mm)
6
寸法N(mm)
2.5
寸法m(mm)
4
Oリング
P11
寸法d0(mm)
11.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41560951JOHS1/441460824JOHS1/4JOHS1/4 六角穴付平行ねじプラグ 高圧 (S45C/黒染め) 互省製作所 41460824六角穴付平行ねじプラグ 高圧 (S45C/黒染め)互省製作所1個
409
税込450
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4599:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする