曜日別特売

六角穴付止めねじ くぼみ先 (チタン)(小箱)

六角穴付止めねじ くぼみ先 (チタン)(小箱) - 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (チタン)(小箱) - 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (チタン)(小箱) - 大阪魂
先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴内容量1箱(100個)
全28種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
415827913×3M30.53
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
415828073×4M30.54
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
415828163×5M30.55
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
415828253×6M30.56
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
415828343×8M30.58
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
415828434×4M40.74
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
415828524×5M40.75
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
415828614×6M40.76
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
415828774×8M40.78
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
415828864×10M40.710
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
415828954×12M40.712
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
415829044×15M40.715
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
415829135×5M50.85
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
415829225×6M50.86
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
415829315×8M50.88
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
415829475×10M50.810
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
415829565×12M50.812
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
415829655×15M50.815
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
415829746×6M616
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
415829836×8M618
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
415829926×10M6110
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
415830016×12M6112
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
415830176×15M6115
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
415830266×20M6120
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
415830358×10M81.2510
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
415830448×15M81.2515
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
43849592M8×12M81.2512
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
43849601M8×20M81.2520
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
602:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする