六角穴付止めねじ UNC くぼみ先 (ステンレス)

六角穴付止めねじ UNC くぼみ先 (ステンレス) - 大阪魂六角穴付止めねじ UNC くぼみ先 (ステンレス) - 大阪魂六角穴付止めねじ UNC くぼみ先 (ステンレス) - 大阪魂六角穴付止めねじ UNC くぼみ先 (ステンレス) - 大阪魂六角穴付止めねじ UNC くぼみ先 (ステンレス) - 大阪魂六角穴付止めねじ UNC くぼみ先 (ステンレス) - 大阪魂
(5件のレビュー)
材質ステンレス先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
全31種類を絞り込む
山数
内容量
31種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(inch)
寸法L(inch)
寸法d(mm)
山数
寸法t(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41538095#2×1/161パック(2個)1/161/162.1561.524
539
593(税込)
当日出荷
41538104#2×1/81パック(2個)1/81/82.1561.524
539
593(税込)
当日出荷
41538113#3×3/161個3/163/162.5481.778
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
41538122#4×1/41パック(4個)1/41/42.8401.778
539
593(税込)
当日出荷
41538131#4×3/41パック(2個)3/43/42.8401.778
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
41538147#5×1/81パック(3個)1/81/83.1402.032
539
593(税込)
当日出荷
41538156#5×5/161パック(2個)5/165/163.1402.032
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
41538165#6×1/81パック(4個)1/81/83.5322.032
539
593(税込)
当日出荷
41538174#6×1/41パック(4個)1/41/43.5322.032
539
593(税込)
当日出荷
41538183#6×5/161パック(4個)5/165/163.5322.032
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
41538192#8×1/41パック(4個)1/41/44.1322.286
539
593(税込)
当日出荷
41538201#8×3/81パック(4個)3/83/84.1322.286
539
593(税込)
当日出荷
41538217#8×1/21パック(3個)1/21/24.1322.286
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
41538226#8×3/41パック(2個)3/43/44.1322.286
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
41538235#10×1/41パック(3個)1/41/44.8242.54
539
593(税込)
当日出荷
41538244#10×5/161パック(3個)5/165/164.8242.54
539
593(税込)
当日出荷
41538253#10×3/81パック(3個)3/83/84.8242.54
539
593(税込)
当日出荷
41538262#10×5/81パック(3個)5/85/84.8242.54
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415382711/4×1/41パック(3個)1/41/46.3203.175
539
593(税込)
当日出荷
415382871/4×5/161パック(3個)5/165/166.3203.175
539
593(税込)
当日出荷
415382961/4×3/81パック(3個)3/83/86.3203.175
539
593(税込)
当日出荷
415383051/4×1/21パック(2個)1/21/26.3203.175
539
593(税込)
当日出荷
415383141/4×5/81パック(2個)5/85/86.3203.175
539
593(税込)
当日出荷
415383231/4×3/41パック(2個)3/43/46.3203.175
639
703(税込)
当日出荷
415383321/4×1"1個116.3203.175
509
560(税込)
当日出荷
415383411/4×1"3/41個1-3/41-3/46.3203.175
679
747(税込)
当日出荷
415383573/8×5/161個5/165/169.5164.775
429
472(税込)
当日出荷
415383663/8×5/81個5/85/89.5164.775
429
472(税込)
当日出荷
415383753/8×7/81個7/87/89.5164.775
679
747(税込)
翌々日出荷
返品不可
415383843/8×2"1個229.5164.775
1,898
2,088(税込)
当日出荷
415383931/2×1"1個1112.7136.35
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41538147
2021-07-03
用途: 破損部品の交換
建設業・工事業

UNCの六角ねじ穴付き止めネジを探していてこの商品にたどり着きました。注文したもの(短い)に対して画像が違うので初めての注文は少量にしました。
実際には全く問題なく、所望のサイズが入手できました。難しいかも知れませんがサイズ枚に写真が変わったり、サイズの見方がもう少しわかり易いと助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 41538147
2021-10-05
用途: 破損部品の交換
建設業・工事業

なかなかUNCタイプのこのサイズの止めネジが見つからなく困っていましたが、モノタロウでは簡単に見つかり、迅速な入手が出来ました。
とても綺麗な仕上げのネジで取り付け精度も非常に良好でした。

対象商品 : 41538296
2018-12-04
用途: 撮影機器固定時
エルモア合同会社サービス業

撮影機器の固定や組立て時に重宝しています。それ程ニーズの高くないインチホーローですが安定して入手出来るのは助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 41538147
2018-06-01
用途: 機械に使ってある
らいず縫製製造業

機械に使って在ってよく使います また、よく無くします

対象商品 : 41538244
2014-05-15
用途: 海水に浸る樹脂部品固定

ネジ山、六角穴ともに見るからに精度が良さそうな外観で、実際の使用でも変なガタも無く良好でした。
以前使用していたものは六角穴がなめてしまうことが多く、神経を使いましたが、これは安心して使えそうです。

2が参考にしています
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
4839:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする