大阪魂
六角穴付止めねじ ギザスクリュー (SCM435/3価ブラック)(パック品)
材質
SCM435
色
黒
表面処理
3価ブラック
先端形状
ギザスクリュー
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
内容量
1パック(7個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41538576
3×3
M3
0.5
3
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41538585
3×4
M3
0.5
4
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41538594
4×4
M4
0.7
4
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください