大阪魂
六角穴付止めねじ とがり先 (SCM435/スズコバ)(パック品)
材質
SCM435
表面処理
スズコバ
先端形状
とがり先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
全14種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
ねじピッチ
選択してください
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
長さ(mm)
選択してください
3
4
5
6
8
15
16
20
内容量
選択してください
1パック(4個)
1パック(5個)
1パック(6個)
1パック(8個)
1パック(9個)
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41546653
2.5×3
1パック(5個)
M2.5
0.45
3
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41546662
2.6×3
1パック(5個)
M2.6
0.45
3
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41546671
3×3
1パック(8個)
M3
0.5
3
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41546687
3×4
1パック(9個)
M3
0.5
4
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41546696
3×5
1パック(9個)
M3
0.5
5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41546705
3×6
1パック(9個)
M3
0.5
6
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41546714
4×4
1パック(9個)
M4
0.7
4
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41546723
4×5
1パック(9個)
M4
0.7
5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41546732
4×6
1パック(9個)
M4
0.7
6
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41546741
4×8
1パック(9個)
M4
0.7
8
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41546757
5×16
1パック(6個)
M5
0.8
16
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41546766
6×8
1パック(6個)
M6
1
8
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
41546775
6×20
1パック(4個)
M6
1
20
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41546784
8×15
1パック(4個)
M8
1.25
15
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください