大阪魂
六角穴付止めねじ とがり先 (ステンレス)(小箱)
先端形状
とがり先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
全101種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
ねじピッチ
選択してください
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
長さ(mm)
選択してください
2
3
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
35
40
45
50
内容量
選択してください
1箱(50個)
1箱(70個)
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(2000個)
101種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41615987
2×2
1箱(1000個)
M2
0.4
2
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41615996
2×3
1箱(1000個)
M2
0.4
3
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41616005
2×4
1箱(1000個)
M2
0.4
4
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41616014
2×5
1箱(1000個)
M2
0.4
5
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41616023
2×6
1箱(1000個)
M2
0.4
6
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41616032
2×8
1箱(1000個)
M2
0.4
8
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41616041
2×10
1箱(1000個)
M2
0.4
10
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41616057
2×12
1箱(1000個)
M2
0.4
12
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41616066
2.5×3
1箱(1000個)
M2.5
0.45
3
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41616075
2.5×4
1箱(1000個)
M2.5
0.45
4
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41616084
2.5×5
1箱(1000個)
M2.5
0.45
5
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41616093
2.5×6
1箱(1000個)
M2.5
0.45
6
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41616102
2.5×8
1箱(1000個)
M2.5
0.45
8
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41616111
2.6×3
1箱(1000個)
M2.6
0.45
3
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
41616127
2.6×4
1箱(1000個)
M2.6
0.45
4
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41616136
2.6×5
1箱(1000個)
M2.6
0.45
5
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41616145
2.6×6
1箱(1000個)
M2.6
0.45
6
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41616154
2.6×8
1箱(1000個)
M2.6
0.45
8
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41616163
3×3
1箱(1000個)
M3
0.5
3
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41616172
3×4
1箱(1000個)
M3
0.5
4
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41616181
3×5
1箱(1000個)
M3
0.5
5
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
41616197
3×6
1箱(1000個)
M3
0.5
6
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
41616206
3×8
1箱(1000個)
M3
0.5
8
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41616215
3×12
1箱(1000個)
M3
0.5
12
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41616224
3×14
1箱(2000個)
M3
0.5
14
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41616233
3×15
1箱(1000個)
M3
0.5
15
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41616242
3×16
1箱(1000個)
M3
0.5
16
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41616251
3×20
1箱(1000個)
M3
0.5
20
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
41616267
4×4
1箱(1000個)
M4
0.7
4
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41616276
4×5
1箱(1000個)
M4
0.7
5
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
41616285
4×6
1箱(1000個)
M4
0.7
6
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41616294
4×8
1箱(1000個)
M4
0.7
8
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41616303
4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41616312
4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41616321
4×15
1箱(1000個)
M4
0.7
15
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41616337
4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41616346
4×18
1箱(1000個)
M4
0.7
18
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41616355
4×20
1箱(1000個)
M4
0.7
20
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41616364
4×25
1箱(500個)
M4
0.7
25
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41616373
5×5
1箱(500個)
M5
0.8
5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41616382
5×6
1箱(500個)
M5
0.8
6
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41616391
5×8
1箱(500個)
M5
0.8
8
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41616407
5×10
1箱(500個)
M5
0.8
10
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41616416
5×12
1箱(1000個)
M5
0.8
12
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41616425
5×14
1箱(1000個)
M5
0.8
14
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41616434
5×15
1箱(1000個)
M5
0.8
15
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41616443
5×16
1箱(1000個)
M5
0.8
16
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41616452
5×18
1箱(500個)
M5
0.8
18
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41616461
5×20
1箱(1000個)
M5
0.8
20
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41616477
5×30
1箱(500個)
M5
0.8
30
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ