曜日別特売

POPシールドナット スモールフランジ AFS SF(アルミ)(小箱)

POPシールドナット スモールフランジ AFS SF(アルミ)(小箱) - ポップリベット・ファスナーPOPシールドナット スモールフランジ AFS SF(アルミ)(小箱) - ポップリベット・ファスナー
材質アルミ寸法P(mm)0.5
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじピッチ
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法H(Φmm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41875583425SF1箱(1000個)0.71667M4
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
41875601515SF1箱(1000個)0.816.578M5
オープン
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
41875617525SF1箱(1000個)0.817.578M5
オープン
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
41875626535SF1箱(1000個)0.818.578M5
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
41875574415SF1箱(1000個)0.71567M4
オープン
取扱い終了
代替品有
41875592435SF1箱(1000個)0.71767M4
オープン
取扱い終了
代替品有
41875635625SF1箱(1000個)120.5910M6
オープン
取扱い終了
代替品有
41875644640SF1箱(500個)122910M6
オープン
取扱い終了
代替品有
41875653825SF1箱(500個)1.25231112M8
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41875574415SF42085373415SF415SF POPシールドナット スモールフランジ AFS SF(アルミ) ポップリベット・ファスナー 42085373POPシールドナット スモールフランジ AFS SF(アルミ)ポップリベット・ファスナー1パック(2個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
41875592435SF42085391435SF435SF POPシールドナット スモールフランジ AFS SF(アルミ) ポップリベット・ファスナー 42085391POPシールドナット スモールフランジ AFS SF(アルミ)ポップリベット・ファスナー1パック(2個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
41875635625SF42085434625SF625SF POPシールドナット スモールフランジ AFS SF(アルミ) ポップリベット・ファスナー 42085434POPシールドナット スモールフランジ AFS SF(アルミ)ポップリベット・ファスナー1個
589
税込648
注文コードが変更になりました
41875644640SF42085443640SF640SF POPシールドナット スモールフランジ AFS SF(アルミ) ポップリベット・ファスナー 42085443POPシールドナット スモールフランジ AFS SF(アルミ)ポップリベット・ファスナー1個
569
税込626
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3240:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする