曜日別特売

POPスタンダードナット スモールフランジ AFH SF(アルミ)(小箱)

POPスタンダードナット スモールフランジ AFH SF(アルミ)(小箱) - ポップリベット・ファスナーPOPスタンダードナット スモールフランジ AFH SF(アルミ)(小箱) - ポップリベット・ファスナー
材質アルミ寸法P(mm)0.5
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじピッチ
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法H(Φmm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41875741315SF1箱(1000個)0.58.556M3
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
41875757325SF1箱(1000個)0.59.556M3
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
41875766415SF1箱(1000個)0.71067M4
オープン
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
41875775425SF1箱(1000個)0.71167M4
オープン
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
41875784435SF1箱(1000個)0.71267M4
オープン
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
41875793515SF1箱(1000個)0.81178M5
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
41875811535SF1箱(1000個)0.81378M5
オープン
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
41875827625SF1箱(1000個)114910M6
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
41875836640SF1箱(1000個)115.5910M6
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
41875845825SF1箱(500個)1.2515.51112M8
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
41875854840SF1箱(500個)1.25171112M8
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
418758721040SF1箱(500個)1.517.51314M10
オープン
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
41875802525SF1箱(1000個)0.81278M5
オープン
取扱い終了
代替品有
418758631025SF1箱(500個)1.5161314M10
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41875802525SF42085601525SF525SF POPスタンダードナット スモールフランジ AFH SF(アルミ)(パック品) ポップリベット・ファスナー 42085601POPスタンダードナット スモールフランジ AFH SF(アルミ)(パック品)ポップリベット・ファスナー1パック(6個)
559
税込615
注文コードが変更になりました
418758631025SF420856621025SF1025SF POPスタンダードナット スモールフランジ AFH SF(アルミ)(パック品) ポップリベット・ファスナー 42085662POPスタンダードナット スモールフランジ AFH SF(アルミ)(パック品)ポップリベット・ファスナー1パック(4個)
459
税込505
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4230:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする