曜日別特売

(-)止めねじ トガリ先(ステンレス)(小箱)

(-)止めねじ トガリ先(ステンレス)(小箱) - 大阪魂(-)止めねじ トガリ先(ステンレス)(小箱) - 大阪魂(-)止めねじ トガリ先(ステンレス)(小箱) - 大阪魂
材質ステンレス先端形状とがり先穴の形状すりわり内容量1箱(1000個)
全19種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
419918964×10M40.710
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
44284676M2×4M20.44
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
419917472×3M20.43
取扱い終了
返品不可
代替品有
419917562×5M20.45
取扱い終了
返品不可
代替品有
419917652×6M20.46
取扱い終了
返品不可
代替品有
419917742.5×3M2.50.453
取扱い終了
返品不可
代替品有
419917832.5×4M2.50.454
取扱い終了
返品不可
代替品有
419917922.5×5M2.50.455
取扱い終了
返品不可
代替品有
419918012.5×6M2.50.456
取扱い終了
返品不可
代替品有
419918173×4M30.54
取扱い終了
返品不可
代替品有
419918263×5M30.55
取扱い終了
返品不可
代替品有
419918353×6M30.56
取扱い終了
返品不可
代替品有
419918443×8M30.58
取扱い終了
返品不可
代替品有
419918533×10M30.510
取扱い終了
返品不可
代替品有
419918624×5M40.75
取扱い終了
返品不可
代替品有
419918714×6M40.76
取扱い終了
返品不可
代替品有
419918874×8M40.78
取扱い終了
返品不可
代替品有
419919054×12M40.712
取扱い終了
返品不可
代替品有
419919144×15M40.715
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
419917472×3421840462×32×3 (-)止めねじ とがり先(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42184046(-)止めねじ とがり先(ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(4個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
419917562×5421840552×52×5 (-)止めねじ とがり先(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42184055(-)止めねじ とがり先(ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(4個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
419917652×6421840642×62×6 (-)止めねじ とがり先(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42184064(-)止めねじ とがり先(ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(4個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
419917742.5×3421840732.5×32.5×3 (-)止めねじ とがり先(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42184073(-)止めねじ とがり先(ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(4個)
439
税込483
注文コードが変更になりました
419917832.5×4421840822.5×42.5×4 (-)止めねじ とがり先(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42184082(-)止めねじ とがり先(ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(4個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
419917922.5×5421840912.5×52.5×5 (-)止めねじ とがり先(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42184091(-)止めねじ とがり先(ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(4個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
419918012.5×6421841072.5×62.5×6 (-)止めねじ とがり先(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42184107(-)止めねじ とがり先(ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(4個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
419918173×4421841163×43×4 (-)止めねじ とがり先(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42184116(-)止めねじ とがり先(ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(4個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
419918263×5421841253×53×5 (-)止めねじ とがり先(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42184125(-)止めねじ とがり先(ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(4個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
419918353×6421841343×63×6 (-)止めねじ とがり先(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42184134(-)止めねじ とがり先(ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(4個)
379
税込417
注文コードが変更になりました
419918443×8421841433×83×8 (-)止めねじ とがり先(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42184143(-)止めねじ とがり先(ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(4個)
999
税込1,099
注文コードが変更になりました
419918533×10421841523×103×10 (-)止めねじ とがり先(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42184152(-)止めねじ とがり先(ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(4個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
419918624×5421841614×54×5 (-)止めねじ とがり先(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42184161(-)止めねじ とがり先(ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(4個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
419918714×6421841774×64×6 (-)止めねじ とがり先(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42184177(-)止めねじ とがり先(ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(4個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
419918874×8421841864×84×8 (-)止めねじ とがり先(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42184186(-)止めねじ とがり先(ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(4個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
419919054×12421842044×124×12 (-)止めねじ とがり先(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42184204(-)止めねじ とがり先(ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(3個)
799
税込879
注文コードが変更になりました
419919144×15421842134×154×15 (-)止めねじ とがり先(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42184213(-)止めねじ とがり先(ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(3個)
539
税込593
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3687:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする