曜日別特売

十字穴付き止めねじ 平先(鉄/ユニクロ)(小箱)

十字穴付き止めねじ 平先(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂十字穴付き止めねじ 平先(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM6ねじピッチ1材質表面処理ユニクロ先端形状平先穴の形状十字穴内容量1箱(500個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
419946716×8.08
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
419946626×6.06
取扱い終了
返品不可
代替品有
419946876×10.010
取扱い終了
返品不可
代替品有
419946966×12.012
取扱い終了
返品不可
代替品有
419947056×15.015
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
419946626×6.0421869616×6.06×6.0 十字穴付き止めねじ 平先(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 42186961十字穴付き止めねじ 平先(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂1パック(12個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
419946876×10.0421869866×10.06×10.0 十字穴付き止めねじ 平先(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 42186986十字穴付き止めねじ 平先(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂1パック(10個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
419946966×12.0421869956×12.06×12.0 十字穴付き止めねじ 平先(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 42186995十字穴付き止めねじ 平先(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂1パック(7個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
419947056×15.0421870046×15.06×15.0 十字穴付き止めねじ 平先(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 42187004十字穴付き止めねじ 平先(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂1パック(7個)
539
税込593
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1198:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする